TURCK BANNER SRL - TUK3049816 BRT-77X77C - 3049816
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 77 mm
Breite - 77 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007082571
Artikelnummer
TUK3049816
Herstellernummer
3049816
Hersteller
TUK
Form:
quadratisch
Höhe:
77 mm
Breite:
77 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: quadrato 77 x 77 mm; fattore di riflettività: 2,0; temperatura massima = 60 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio


