TURCK BANNER SRL - TUK3049810 BRT-35X20A - 3049810
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 23.5 mm
Höhe - 40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007082533
Artikelnummer
TUK3049810
Herstellernummer
3049810
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Breite:
23.5 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 40 x 23,5 mm; fattore di riflettività: 1,4; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio


