Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3049808 BRT-92X92C - 3049808

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3049808 BRT-92X92C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 94.5 mm

  • Breite - 94.5 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082519

Artikelnummer

TUK3049808

Herstellernummer

3049808

Hersteller

TUK

Form:

quadratisch

Höhe:

94.5 mm

Breite:

94.5 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Target retroriflettente: quadrato 92 x 92 mm; fattore di riflettività: 3,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio