TURCK BANNER SRL - TUK3049482 SI-LS83E - 3049482
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 100 mm
Länge des Sensors - 30.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007082502
Artikelnummer
TUK3049482
Herstellernummer
3049482
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
30.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP65


