Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3049480 SI-LS100F - 3049480

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3049480 SI-LS100F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082496

Artikelnummer

TUK3049480

Herstellernummer

3049480

Hersteller

TUK

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Corpo di interblocco dell'interruttore di sicurezza per macchine di tipo limite SI-LS100F; due NC e uno NO