TURCK BANNER SRL - TUK3049470 SI-QS90F - 3049470
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 52.2 mm
Höhe des Sensors - 107.2 mm
Länge des Sensors - 38.1 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007082489
Artikelnummer
TUK3049470
Herstellernummer
3049470
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
52.2 mm
Höhe des Sensors:
107.2 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP65


