Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3047278 SM312FVBQD - 3047278

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3047278 SM312FVBQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082335

Artikelnummer

TUK3047278

Herstellernummer

3047278

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

MINI-BEAM: Fibra ottica in vetro blu visibile da 475 nm; Gamma: dipende dalla fibra; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin