TURCK BANNER SRL - TUK3045001 BRT-100X55A - 3045001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 100 mm
Breite - 55 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007082205
Artikelnummer
TUK3045001
Herstellernummer
3045001
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Höhe:
100 mm
Breite:
55 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 100 x 55 mm; fattore di riflettività: 1,5; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori e retro adesivo per il montaggio


