TURCK BANNER SRL - TUK3044999 BRT-48X32B - 3044999
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 48 mm
Breite - 32.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007082182
Artikelnummer
TUK3044999
Herstellernummer
3044999
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Höhe:
48 mm
Breite:
32.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 48 x 32,5 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio


