Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3044997 BRT-60X40C - 3044997

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3044997 BRT-60X40C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082175

Artikelnummer

TUK3044997

Herstellernummer

3044997

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Target retroriflettente: rettangolare 60 x 40 mm; fattore di riflettività: 1,4; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio