Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3044996 BRT-53X19A - 3044996

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3044996 BRT-53X19A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 53 mm

  • Breite - 19 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082168

Artikelnummer

TUK3044996

Herstellernummer

3044996

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Höhe:

53 mm

Breite:

19 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Target retroriflettente: rettangolare 53 x 19 mm; fattore di riflettività: 1,4; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio