TURCK BANNER SRL - TUK3044995 BRT-48X32A - 3044995
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 32.5 mm
Höhe - 48 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007082151
Artikelnummer
TUK3044995
Herstellernummer
3044995
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Breite:
32.5 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 48 x 32,5 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio


