Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3044994 BRT-48X32 - 3044994

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3044994 BRT-48X32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 32.5 mm

  • Höhe - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082144

Artikelnummer

TUK3044994

Herstellernummer

3044994

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Breite:

32.5 mm

Höhe:

48 mm

Target retroriflettente: rettangolare 48 x 32,5 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - montaggio non incluso