TURCK BANNER SRL - TUK3044992 BRT-40X23B - 3044992
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 40 mm
Breite - 23.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007082120
Artikelnummer
TUK3044992
Herstellernummer
3044992
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Höhe:
40 mm
Breite:
23.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 40 x 23 mm; fattore di riflettività: 1,4; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio


