Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3044991 BRT-40X18A - 3044991

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3044991 BRT-40X18A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 18 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007082113

Artikelnummer

TUK3044991

Herstellernummer

3044991

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Höhe:

40 mm

Breite:

18 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Target retroriflettente: rettangolare 40 x 18 mm; fattore di riflettività: 1,0; temperatura massima = 50 gradi C; plastica - due fori per viti per il montaggio