TURCK BANNER SRL - TUK3042177 S18-2VPDS-Q8 - 3042177
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...300 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007081994
Artikelnummer
TUK3042177
Herstellernummer
3042177
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...300 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand:
300 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
73 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1.5 ms
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C


