Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3042063 TM18VP6FF100Q5 - 3042063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081963

Artikelnummer

TUK3042063

Herstellernummer

3042063

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...100 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

100 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

41.1 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

3 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

EZ BEAM TM18: soppressione dello sfondo a campo fisso; portata: 100 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscite: PNP complementari; connettore a sgancio rapido M12 da 150 mm (6 pollici)