Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042042 TM18VP6FF100Q8 - 3042042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081956

Artikelnummer

TUK3042042

Herstellernummer

3042042

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...100 mm

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

30 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Länge des Sensors:

31.5 mm

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Reaktionszeit:

3 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

EZ BEAM TM18: soppressione dello sfondo a campo fisso; portata: 100 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscite: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin