Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042007 TM186EQ8 - 3042007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081932

Artikelnummer

TUK3042007

Herstellernummer

3042007

Hersteller

TUK

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

1.5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

6

EZ-BEAM TM18: Emettitore; Portata: 20 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: Nessuna; QD integrale M12 a 4 pin