Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3041032 Q45BB6LLQ6 - 3041032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 70000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081925

Artikelnummer

TUK3041032

Herstellernummer

3041032

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

70000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

2 ms

Durchmesser Sensor:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-10...40 °C

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

44.5 mm

Höhe des Sensors:

104.9 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

4X

Serie Q45: Laser Retro; Portata: 0,3 - 70 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin