TURCK BANNER SRL - TUK3039554 SM91RANQD - 3039554
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 30000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite des Sensors - 36.6 mm
Höhe des Sensors - 77.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007081918
Artikelnummer
TUK3039554
Herstellernummer
3039554
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
36.6 mm
Höhe des Sensors:
77.5 mm
Länge des Sensors:
35.6 mm
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


