TURCK BANNER SRL - TUK3038666 Q45BB6LPQ5 - 3038666
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007081871
Artikelnummer
TUK3038666
Herstellernummer
3038666
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
2 ms
Durchmesser Sensor:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
44.5 mm
Höhe des Sensors:
104.9 mm
Länge des Sensors:
57.9 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Schutzart (NEMA):
4X


