TURCK BANNER SRL - TUK3038665 Q45BB6LVQ5 - 3038665
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 9000 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007081864
Artikelnummer
TUK3038665
Herstellernummer
3038665
Hersteller
TUK
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
104.9 mm
Länge des Sensors:
57.9 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


