Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3038663 Q45BB6DQ5 - 3038663

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...450 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 450 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081840

Artikelnummer

TUK3038663

Herstellernummer

3038663

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...450 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

450 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

104.9 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2 ms

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Serie Q45: Diffusa; Gamma: 450 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin