TURCK BANNER SRL - TUK3037629 Q45AD9LPQ - 3037629
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...15 V
Packung
1 ST
EAN
2000007081833
Artikelnummer
TUK3037629
Herstellernummer
3037629
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...15 V
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
5 ms
Durchmesser Sensor:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
44.5 mm
Höhe des Sensors:
104.9 mm
Länge des Sensors:
57.9 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Schutzart (NEMA):
4X


