Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3037014 Q45BW22LVQ - 3037014

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037014 Q45BW22LVQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 9000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081826

Artikelnummer

TUK3037014

Herstellernummer

3037014

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

9000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...250 V

Spannungsart:

AC

Gehäusebauform:

Quader

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

2 ms

Durchmesser Sensor:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

44.5 mm

Höhe des Sensors:

104.9 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...250 V

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Schutzart (NEMA):

6P

Serie Q45: Retro; Gamma: 0,08 - 9 m; Ingresso: 90-250 V CA; Uscita: Relè a stato solido SPST; Mini QD integrale a 3 pin