Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3037012 Q45BW22DLQ - 3037012

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037012 Q45BW22DLQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...1800 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 1800 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081819

Artikelnummer

TUK3037012

Herstellernummer

3037012

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...1800 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

1800 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

104.9 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2 ms

Spannungsart:

AC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...250 V

Serie Q45: Diffusa; Portata: 1,8 m; Ingresso: 90-250 V CA; Uscita: Relè a stato solido SPST; Mini QD integrale a 3 pin