TURCK BANNER SRL - TUK3034474 MIAD9LVQ - 3034474
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 5000 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
2000007081796
Artikelnummer
TUK3034474
Herstellernummer
3034474
Hersteller
TUK
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12.1 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
85.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...15 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


