Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3034078 OTBVR81QD - 3034078

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3034078 OTBVR81QD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...30 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081765

Artikelnummer

TUK3034078

Herstellernummer

3034078

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...30 V

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

43.2 mm

Höhe des Sensors:

59.9 mm

Länge des Sensors:

48 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Serie OTB: pulsante touch ad azione momentanea con FC nero; ingresso: 20-30 V CA o CC; alloggiamento superiore: polisulfone; uscita: relè E/M (SPDT); QD integrale in stile mini