Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3034040 OTBVR81L - 3034040

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3034040 OTBVR81L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite des Sensors - 43.2 mm

  • Höhe des Sensors - 59.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081741

Artikelnummer

TUK3034040

Herstellernummer

3034040

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

43.2 mm

Höhe des Sensors:

59.9 mm

Länge des Sensors:

48 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Serie OTB: pulsante touch ad azione momentanea con FC nero; ingresso: 20-30 V CA o CC; alloggiamento superiore: policarbonato; uscita: relè E/M (SPDT); cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)