TURCK BANNER SRL - TUK3033690 S18AW3FF50Q1 - 3033690
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...50 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 50 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007081727
Artikelnummer
TUK3033690
Herstellernummer
3033690
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...50 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
50 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
103.9 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
16 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...250 V
Spannungsart:
AC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


