TURCK BANNER SRL - TUK3033395 Q40SP6LPQ - 3033395
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000007081703
Artikelnummer
TUK3033395
Herstellernummer
3033395
Hersteller
TUK
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
82.8 mm
Länge des Sensors:
46.1 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
3 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


