TURCK BANNER SRL - TUK3033393 Q40SP6FF400Q - 3033393
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...400 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 400 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007081697
Artikelnummer
TUK3033393
Herstellernummer
3033393
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...400 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
400 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
82.8 mm
Länge des Sensors:
46.1 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
3 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


