Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3033365 S30AW3FF400Q1 - 3033365

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3033365 S30AW3FF400Q1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081680

Artikelnummer

TUK3033365

Herstellernummer

3033365

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...400 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

400 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

90.4 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

16 ms

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Spannungsart:

AC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Serie EZ-BEAM S30: Campo fisso; Portata: 400 mm; Ingresso: 20-250 V CA; Uscita: SPST a stato solido; Micro Integral QD a 4 pin