Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3031637 S18LGRYPT - 3031637

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081628

Artikelnummer

TUK3031637

Herstellernummer

3031637

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

3

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S18 EZ Light - 18 mm - IP67; Tre colori: verde, rosso e giallo; Ingresso PNP 10-30 V cc; Cablaggio con terminale a 4 viti