Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3031537 Q85VR3DL-T9 - 3031537

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3031537 Q85VR3DL-T9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...1000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

  • Max. Schaltabstand - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081611

Artikelnummer

TUK3031537

Herstellernummer

3031537

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...1000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

AC/DC

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

85 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Serie Q85: Diffuso con timer di uscita; Portata: 1 m; Ingresso: 12-240 V cc / 24-240 V ca; Uscita: relè elettromeccanico SPDT; Camera di cablaggio