Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3031340 S18LGRBN - 3031340

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3031340 S18LGRBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081604

Artikelnummer

TUK3031340

Herstellernummer

3031340

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

3

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S18 EZ-LIGHT - 18 mm - IP67; Tre colori: verde rosso blu; Ingresso NPN 10-30 V cc; Cavo a 4 fili da 2 m