Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3031213 Q85VR3LP - 3031213

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3031213 Q85VR3LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 4600 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081598

Artikelnummer

TUK3031213

Herstellernummer

3031213

Hersteller

TUK

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

4600 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

85 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

13

Serie Q85: Retro polarizzato; Portata: 80 mm - 4,6 m; Ingresso: 12-240 V cc / 24-240 V ca; Uscita: relè elettromeccanico SPDT; Camera di cablaggio