Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3031176 S18SP6DLQ - 3031176

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3031176 S18SP6DLQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...300 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 300 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081581

Artikelnummer

TUK3031176

Herstellernummer

3031176

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...300 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

300 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

103.9 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

3 ms

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Serie EZ-BEAM S18: Diffusa; Portata: 300 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin