Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3030867 S18SN6FF50Q - 3030867

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3030867 S18SN6FF50Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...50 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081536

Artikelnummer

TUK3030867

Herstellernummer

3030867

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...50 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

103.9 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

3 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Serie EZ-BEAM S18: Campo fisso; Portata: 50 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: NPN complementare; QD integrale M12 a 4 pin