Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3030192 K50ABTXGHQ - 3030192

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081482

Artikelnummer

TUK3030192

Herstellernummer

3030192

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

12...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Serie K50 EZ-LIGHT: sensore touch a 1 colore; uscita momentanea; tensione: 12-30 V cc; alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; uscita: bipolare (NO); colori: nessuno - non attivato, verde - attivato; connettore QD integrale M12 a 5 pin