Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3029822 S18RW3D - 3029822

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3029822 S18RW3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...250 V

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081437

Artikelnummer

TUK3029822

Herstellernummer

3029822

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...100 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Max. Schaltabstand:

100 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Spannungsart:

AC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

85.1 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

16 ms

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Serie EZ-BEAM S18: Diffusa; Portata: 100 mm; Ingresso: 20-250 V CA; Uscita: SPST a stato solido in modalità buio; Cavo da 2 m (6,5 piedi)