Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3029821 S18AW3D - 3029821

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3029821 S18AW3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081420

Artikelnummer

TUK3029821

Herstellernummer

3029821

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...100 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

100 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

85.1 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

16 ms

Spannungsart:

AC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Serie EZ-BEAM S18: Diffusa; Portata: 100 mm; Ingresso: 20-250 V CA; Uscita: SPST a stato solido; Cavo da 2 m (6,5 piedi)