TURCK BANNER SRL - TUK3029509 S18SP6LQ - 3029509
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007081383
Artikelnummer
TUK3029509
Herstellernummer
3029509
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
3 ms
Durchmesser Sensor:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
103.9 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X


