TURCK BANNER SRL - TUK3029505 S18SN6DQ - 3029505
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...100 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 100 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
2000007081376
Artikelnummer
TUK3029505
Herstellernummer
3029505
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...100 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
100 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
103.9 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
3 ms
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


