TURCK BANNER SRL - TUK3028585 OTBVN6QD - 3028585
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite des Sensors - 43.2 mm
Höhe des Sensors - 59.9 mm
Länge des Sensors - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007081291
Artikelnummer
TUK3028585
Herstellernummer
3028585
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
43.2 mm
Höhe des Sensors:
59.9 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13


