TURCK BANNER SRL - TUK3028427 DX80N2Q45RD - 3028427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 44.5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007081284
Artikelnummer
TUK3028427
Herstellernummer
3028427
Hersteller
TUK
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
44.5 mm
Höhe:
74.1 mm
Tiefe:
68.6 mm


