Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3028155 SM312LVQDP - 3028155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081260

Artikelnummer

TUK3028155

Herstellernummer

3028155

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

ja

Reaktionszeit:

1 ms

Durchmesser Sensor:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Schutzart (NEMA):

4X

MINI-BEAM: Retro; Portata: 5 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD