TURCK BANNER SRL - TUK3028149 OTBA5QD - 3028149
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 105...130 V
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Umgebungstemperatur - -20...50 °C
Packung
1 ST
EAN
2000007081253
Artikelnummer
TUK3028149
Herstellernummer
3028149
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
105...130 V
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
43.2 mm
Höhe des Sensors:
59.9 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
105...130 V
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
13


