Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3027377 SM30SRLQDB - 3027377

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081222

Artikelnummer

TUK3027377

Herstellernummer

3027377

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

114.6 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Reaktionszeit:

10 ms

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Serie SM30: Ricevitore - Frequenza B Acciaio inossidabile; Portata: 150 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bimodale: 1 NPN; 1 PNP - LO e DO; Mini Integral QD a 4 pin